Digitalno središčno merilo ABS, IP67 10,1-300 mm, rob/center

Št. art.: 573-719-20
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
Številka izdelka 573-719-20
EAN/GTIN 4946368846439
Številka proizvajalca 573-719-20
L-število L40010 14022

Opis

Opis:

Merilo ABSOLUTE z zgornjim zaslonom vam ponuja naslednje prednosti: Predvsem za merjenje razdalje med središčem izvrtine ali razdalje od roba do središča izvrtine. Zaradi zaslona na zgornji strani lahko enostavno odčitate izmerjene vrednosti.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 10,1 - 300
Prirastek številk: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk 11 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli, vključno z baterijo
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico