Digitalno notranje merilo ABS , merilne površine rezalnih robov, 10,1-200 mm, IP67, pogonski valjček

Št. art.: 573-642-20
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
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
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
Merilno območje 0 mm - 200 mm
Vrsta IP-zaščite IP 67
Merilno orodje digital
Napajanje Baterijsko napajanje
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 573-642-20
EAN/GTIN 4946368726915
Številka proizvajalca 573-642-20
L-število L40010 11988

Opis

Opis:

Digitalna merila z vrhunskimi merilnimi površinami vam nudijo naslednje prednosti: Za notranje meritve na težko dostopnih mestih Dolge ozke merilne površine.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 10,1 - 200
Prirastek številk: 0,01 mm
Ponovljivost: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico