Digitalno merilo z nonijem ABS (fino), 0-150 mm, IP67

Št. art.: 573-622-20
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Nutenmessschieber

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 573-622-20
EAN/GTIN 4946368726816
Številka proizvajalca 573-622-20
L-število L40010 11637

Opis

Opis:

Ta vrhunska merila z zelo fino brušenimi merilnimi nogami imajo naslednje prednosti: Z merilnimi nogami lahko merite na težko dostopnih mestih. S temi merilniki lahko izmerite majhne utore in žlebove.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0-150
Prirastek številk: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,02 mm
Ponovljivost: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico