Digitalno merilo ABS z nastavljivo merilno nogo, IP67 0-300 mm

Št. art.: 573-614-20
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
Številka izdelka 573-614-20
EAN/GTIN 4946368846347
Številka proizvajalca 573-614-20
L-število L40010 13866

Opis

Opis:

Merilo z drsno merilno nogo vam ponuja naslednje prednosti: Z drsno merilno nogo lahko merite stopničaste obdelovance in težko dostopna mesta.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 300
Prirastek številk: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,03 mm
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico