Digitalno merilo ABS z nastavljivo merilno nogo, 0-200 mm, IP67

Št. art.: 573-612-20
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
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 573-612-20
EAN/GTIN 4946368726717
Številka proizvajalca 573-612-20
L-število L40010 11689

Opis

Opis:

Tehtnica z drsno merilno nogo ima naslednje prednosti: Omogoča merjenje stopničastih obdelovancev Omogoča merjenje težko dostopnih elementov.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 200
Prirastek številk: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,02 mm
Ponovljivost: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico