Digitalno sredinsko merilo ABS z zamikom 10,1-310 mm, IP67, pogonski valjček

Št. art.: 573-608-20
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
    Številka izdelka 573-608-20
    EAN/GTIN 4946368846361
    Številka proizvajalca 573-608-20
    L-število L40010 13951

    Opis

    Opis:

    Ščipalo za merjenje razdalje med središči lukenj ima naslednje prednosti: Posebno za merjenje od središča luknje do središča luknje. Izvedejo se lahko tudi meritve od roba do sredine luknje.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Digitalni
    Merilno območje: 10,1 - 300
    Prirastek številk: 0,01 mm
    Ponovljivost: 0,01 mm
    Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
    Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
    Alarm nizke napetosti: Da
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
    Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico