Digitalno merilo ABS z nastavljivo merilno nogo , 0-200 mm, IP67, pogonski valjček

Št. art.: 573-602-20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 67
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
    Vrsta IP-zaščite IP 67
    Merilno orodje digital
    Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 573-602-20
    EAN/GTIN 4946368726724
    Številka proizvajalca 573-602-20
    L-število L40010 11791

    Opis

    Opis:

    Drsna čeljusti ima naslednje prednosti: Omogoča merjenje stopničastih obdelovancev Omogoča merjenje težko dostopnih elementov.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Digitalni
    Merilno območje: 0 - 200
    Prirastek številk: 0,01 mm
    Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,02 mm
    Ponovljivost: 0,01 mm
    Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150 mm, 200 mm) 11 (300 mm)
    Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
    Alarm nizke napetosti: Da
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
    Življenjska doba baterije: Približno 5 let ob običajni uporabi

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico