Opis:
Digimatsko merilo ABSOLUTE z vzmetnim mehanizmom za testiranje GO/NG vam ponuja naslednje prednosti: Višina številk: 9 mm (merjenje brez utrujanja zaradi visokokontrastnega LCD-zaslona) Merilo ABS (ABSOLUTE) po vklopu ne potrebuje nastavitve izvora in nima omejitve hitrosti premikanja. Izjemno dolga življenjska doba baterije
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 6
Vrednost stopnjevanja: 0,0005″/0,01 mm
Mejna vrednost merilnega odstopanja E MPE: ±0,001″.
Ponovljivost: 0,0005″
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Merilna sila: 7-14
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: približno 18.000 ur.