Digitalno merilo ABS AOS za primerjalne meritve toleranc, 0-100 mm

Št. art.: 573-181-30
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka univerzalnih pomičnih meril

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 573-181-30
EAN/GTIN 4946368688466
Številka proizvajalca 573-181-30
L-število L40010 10438

Opis

Opis:

Digimatsko merilo ABSOLUTE z vzmetnim mehanizmom za testiranje GO/NG vam ponuja naslednje prednosti: Višina številk: 9 mm (merjenje brez utrujanja zaradi visokokontrastnega LCD-zaslona) Merilo ABS (ABSOLUTE) po vklopu ne potrebuje nastavitve izvora in nima omejitve hitrosti premikanja. Izjemno dolga življenjska doba baterije

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 100
Prirastek številk: 0,01 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,02 mm
Ponovljivost: 0,01 mm
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Merilna sila: 7-14
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: V škatli, vključno z 1x baterijo SR-44
Življenjska doba baterije: približno 18.000 ur.

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico