Lončasta ščetka INOX-žica 0,35 mm 65XM14 mm

Št. art.: 572210 65XM14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
113 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1×navoj M (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge INOX-žica
⌀ ščetke D1 65 mm
Navoj M M14
Debelina ščetin 0,35 mm
Dolžina ščetin H1 20 mm
Varnostni oporni obroč ne
Maksimalno število vrtljajev 12.500 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 572210 65XM14
EAN/GTIN 4017359006504
Številka proizvajalca 482717

Opis

Izvedba:

Gladka žica, posukana in trdno vtisnjena v jekleno telo. Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.

Uporaba:

Posebej za vpenjanje na kotnih brusilnikih.
Z notranjim navojem M14.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico