Lončasta ščetka jeklena žica 0,50 mm 65XM14 mm

Št. art.: 572100 65XM14
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
523 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Jeklena žica
⌀ ščetke D1 65 mm
Navoj M M14
Debelina ščetin 0,5 mm
Dolžina ščetin H1 20 mm
Varnostni oporni obroč ne
Maksimalno število vrtljajev 12.500 min-1
Vrsta izdelka Lončasta ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 572100 65XM14
EAN/GTIN 4017359006573
Številka proizvajalca 482217

Opis

Izvedba:

Gladka žica, posukana in trdno vtisnjena v jekleno telo. Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.

Uporaba:

Posebej za vpenjanje na kotnih brusilnikih.
Z notranjim navojem M14.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ ščetke D1×navoj M (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico