ABSOLUTE Digimatic vgrajeno merilo, 100 mm/4″ vodoravno; IP66

Št. art.: 572-613
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
Vrsta izdelka Vgradna pomična merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 572-613
EAN/GTIN 4946368441986
Številka proizvajalca 572-613
L-število L40010 9163

Opis

Opis:

Vgrajeno merilo z elektromagnetnim/induktivnim merilnim sistemom Absolutna skala. Izjemno odporen na hladilne tekočine in maziva. Enkratna nastavitev ničelnega položaja, ki nato ostane absolutna ničla do naslednje menjave baterije. Najvišja natančnost merjenja tudi pri največji hitrosti pomikanja. Enostavno branje zaradi velikih številk na zaslonu.

Lastnosti:

Prirastek številk: 0,01 mm
Natančnost: 0,03 mm/0,001″
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico