ABSOLUTE Digimatsko vgrajeno merilo, 200 mm, vertikalno, funkcija premera

Št. art.: 572-582-10
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
Vrsta izdelka Vgradna pomična merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 572-582-10
EAN/GTIN 4946368424729
Številka proizvajalca 572-582-10
L-število L40010 3686

Opis

Opis:

To vgrajeno merilo s kapacitivno skalo ABSOLUTE vam ponuja naslednje prednosti: Ničelna točka se nastavi enkrat in se do naslednje menjave baterije shrani kot absolutna ničelna točka Najvišja natančnost merjenja tudi pri največji hitrosti pomikanja Vgrajena funkcija premera.

Lastnosti:

Nastavitev ničle: Da
Merilno območje: 0 - 200
Prirastek številk: 0,01 mm ali 0,01 mm/0,0005″.
Natančnost: 0,03 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Ena baterija

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico