ABSOLUTE Digimatsko vgrajeno merilo, 200 mm/8″, navpično

Št. art.: 572-572
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Vgradna pomična merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 572-572
EAN/GTIN 4946368373966
Številka proizvajalca 572-572
L-število L40010 15073

Opis

Opis:

To vgrajeno merilo s kapacitivno skalo ABSOLUTE vam ponuja naslednje prednosti: Ničelna točka se nastavi enkrat in se do naslednje menjave baterije shrani kot absolutna ničelna točka Velike številke olajšajo branje izmerjenih vrednosti Usmeritev funkcije obrnjenega merjenja

Lastnosti:

Nastavitev ničle: Da
Preklopna smer štetja: Da
Prirastek številk: 0,01 mm
Natančnost: 0,03 mm/0,001″
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Ena baterija

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico