ABSOLUTE Digimatsko vgrajeno merilo, 150 mm/6″, navpično

Št. art.: 572-571
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
    Merilno orodje digital
    Vrsta izdelka Vgradna pomična merila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 572-571
    EAN/GTIN 4946368373959
    Številka proizvajalca 572-571
    L-število L40010 15062

    Opis

    Opis:

    To vgrajeno merilo s kapacitivno skalo ABSOLUTE vam ponuja naslednje prednosti: Ničelna točka se nastavi enkrat in se do naslednje menjave baterije shrani kot absolutna ničelna točka Velike številke olajšajo branje izmerjenih vrednosti Usmeritev funkcije obrnjenega merjenja

    Lastnosti:

    Nastavitev ničle: Da
    Preklopna smer štetja: Da
    Prirastek številk: 0,01 mm
    Natančnost: 0,03 mm/0,001″
    Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
    Vklop/izklop: Da
    DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Obseg dobave: Ena baterija

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico