ABSOLUTE Digimatsko vgrajeno merilo, 800 mm/32″, vertikalno

Št. art.: 572-565
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Vgradna pomična merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 572-565
EAN/GTIN 4946368373911
Številka proizvajalca 572-565
L-število L40010 1601

Opis

Opis:

To vgrajeno merilo s kapacitivno skalo ABSOLUTE vam ponuja naslednje prednosti: Ničelna točka se nastavi enkrat in se do naslednje menjave baterije shrani kot absolutna ničelna točka Velike številke olajšajo branje izmerjenih vrednosti Usmeritev funkcije obrnjenega merjenja

Lastnosti:

Nastavitev ničle: Da
Preklopna smer štetja: Da
Merilno območje: 0 - 600
Prirastek številk: 0,01 mm
Natančnost: 0,05 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Ena baterija

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico