ABSOLUTE Digimatsko vgrajeno merilo, 800 mm/32″, vodoravno

Št. art.: 572-496-10
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
Vrsta izdelka Vgradna pomična merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 572-496-10
EAN/GTIN 4946368424682
Številka proizvajalca 572-496-10
L-število L40010 15048

Opis

Opis:

Ničelna točka se nastavi enkrat in je shranjena kot absolutna ničelna točka do naslednje menjave baterije Najvišja natančnost merjenja tudi pri največji hitrosti pomikanja

Lastnosti:

Nastavitev ničle: Da
Prirastek številk: 0,01 mm ali 0,01 mm/0,0005″.
Natančnost: 0,06 mm/0,0025″
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: baterija

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico