ABSOLUTE Digimatsko vgrajeno merilo, 300 mm, vodoravno, funkcija premera

Št. art.: 572-483-10
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
    Vrsta izdelka Vgradna pomična merila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 572-483-10
    EAN/GTIN 4946368424576
    Številka proizvajalca 572-483-10

    Opis

    Opis:

    Ničelna točka se nastavi enkrat in je shranjena kot absolutna ničelna točka do naslednje menjave baterije Najvišja natančnost merjenja tudi pri največji hitrosti pomikanja

    Lastnosti:

    Nastavitev ničle: Da
    Merilno območje: 0 - 300
    Vrednost koraka številk: 0,01 mm ali 0,01 mm/0,0005″.
    Natančnost: 0,04 mm
    Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
    Vklop/izklop: Da
    DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
    Alarm nizke napetosti: Da
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: baterija

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico