ABSOLUTE Digimatsko vgrajeno merilo, 100 mm, vodoravno, funkcija premera

Št. art.: 572-480-10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Vgradna pomična merila

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 572-480-10
    EAN/GTIN 4946368424545
    Številka proizvajalca 572-480-10
    L-število L40010 7098

    Opis

    Opis:

    Ničelna točka se nastavi enkrat in se do naslednje menjave baterije shrani kot absolutna ničelna točka Najvišja natančnost merjenja tudi pri največji hitrosti pomikanja

    Lastnosti:

    Nastavitev ničle: Da
    Merilno območje: 0 - 100
    Vrednost koraka številk: 0,01 mm ali 0,01 mm/0,0005″.
    Natančnost: 0,03 mm
    Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
    Vklop/izklop: Da
    DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
    Alarm nizke napetosti: Da
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: baterija

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico