ABSOLUTE Digimatsko vgrajeno merilo, 4″/100 mm, vodoravno

Št. art.: 572-470
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
Vrsta izdelka Vgradna pomična merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 572-470
EAN/GTIN 4946368373621
Številka proizvajalca 572-470
L-število L40010 15041

Opis

Opis:

To vgrajeno merilo s kapacitivno skalo ABSOLUTE vam ponuja naslednje prednosti: Ničelna točka se nastavi enkrat in se do naslednje menjave baterije shrani kot absolutna ničelna točka Najvišja natančnost merjenja tudi pri največji hitrosti pomikanja Velike številke omogočajo enostavno branje izmerjenih vrednosti.

Lastnosti:

Nastavitev ničle: Da
Preklopna smer štetja: Da
Merilno območje: 0-4″/0-100 mm
Stopnjevanje: 0,01 mm ali 0,0005″/0,01 mm
Natančnost: 0,001″/ 0,03 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Ena baterija

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico