ABSOLUTE Digimatsko vgradno merilo, 600 mm, vodoravno, prednastavljeno

Št. art.: 572-465
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
Vrsta izdelka Vgradna pomična merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 572-465
EAN/GTIN 4946368373591
Številka proizvajalca 572-465
L-število L40010 972

Opis

Opis:

To vgrajeno merilo s kapacitivno skalo ABSOLUTE vam ponuja naslednje prednosti: Ničelna točka se nastavi enkrat in se do naslednje menjave baterije shrani kot absolutna ničelna točka Najvišja natančnost merjenja tudi pri največji hitrosti pomikanja Velike številke olajšajo branje izmerjenih vrednosti.

Lastnosti:

Nastavitev ničle: Da
Preklopna smer štetja: Da
Merilno območje: 0 - 600
Natančnost: 0,05 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Ena baterija

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico