Natančne tehtnice Max 1600 g: d=0,01 g

Št. art.: 572-33
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
Vrsta izdelka Precizne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 572-33
EAN/GTIN 4045761356856
Številka proizvajalca 572-33
L-število L40250 524

Opis

Opis:

  • Zaradi številnih tipičnih laboratorijskih funkcij, kot so funkcija recepta, določanje odstotkov in visoka natančnost, je KERN 572 zanesljiv partner za vsakodnevno delo v laboratoriju
  • Robustna zasnova, tipične industrijske funkcije, kot so štetje kosov, tehtanje brez tresljajev in velika območja tehtanja, predurčujejo to serijo za vse industrijske aplikacije, kjer se zahteva najvišja natančnost
  • KERN Universal Port (KUP): omogoča priključitev zunanjih vmesniških adapterjev KUP, kot so RS-232, USB, Bluetooth ali Ethernet, za izmenjavo podatkov in nadzornih ukazov brez potrebe po namestitvi
  • Komunikacijski protokol KERN (KCP): KCP omogoča spraševanje in daljinsko upravljanje tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnikov
  • Enotna, poenostavljena filozofija delovanja
  • Prosto programirljiva tehtalna enota, npr. prikaz neposredno v dolžini niti g/m, teži papirja g/m² itd
  • Robustno ohišje iz tlačno litega aluminija zagotavlja stabilno stojalo, ščiti tehnologijo tehtanja in je neobčutljivo na vsakodnevno uporabo
  • Mehurčkasti nivo in nastavljive nogice za natančno izravnavo tehtnice so standardna oprema
  • Pokrov proti prahu je vključen v dobavo

Lastnosti:

  • Velik osvetljen zaslon LCD, višina številk 21 mm
  • Dimenzije tehtalna površina, nerjavno jeklo, ∅ 150 mm
  • Celotne mere Š × G × V 180 × 310 × 85 mm
  • Neto teža približno 2,4 kg
  • Dopustno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C