ABSOLUTE Digimatsko vgrajeno merilo, 6″/150 mm, vertikalno

Št. art.: 572-311-10
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Vgradna pomična merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 572-311-10
EAN/GTIN 4946368128474
Številka proizvajalca 572-311-10
L-število L40010 11908

Opis

Opis:

To vgrajeno merilo s kapacitivno skalo ABSOLUTE vam ponuja naslednje prednosti: Ničelna točka se nastavi enkrat in se do naslednje menjave baterije shrani kot absolutna ničelna točka Najvišja natančnost merjenja tudi pri največji hitrosti pomikanja Velike številke olajšajo branje izmerjenih vrednosti.

Lastnosti:

Nastavitev ničle: Da
Merilno območje: 0-6″/ 0-150 mm
Vrednost koraka številk: 0,01 mm / 0,01 mm/0,0005″
Natančnost: 0,001″/ 0,03 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Ena baterija

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico