Natančne tehtnice Max 300 g: d=0,001 g

Št. art.: 572-31
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Vrsta izdelka Precizne tehtnice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 572-31
    EAN/GTIN 4045761356832
    Številka proizvajalca 572-31
    L-število L40250 2293

    Opis

    Opis:

    • Zaradi številnih tipičnih laboratorijskih funkcij, kot so funkcija formulacije, določanje odstotkov in visoka natančnost, je tehtnica KERN 572 zanesljiv partner za vsakodnevno delo v laboratoriju
    • Robustna zasnova, tipične industrijske funkcije, kot so štetje kosov, tehtanje brez tresljajev in velika območja tehtanja, predurčujejo to serijo za vse industrijske aplikacije, pri katerih se zahteva najvišja natančnost
    • Univerzalni priključek KERN (KUP): omogoča priključitev zunanjih vmesniških adapterjev KUP, npr. RS-232, USB, Bluetooth ali Ethernet, za izmenjavo podatkov in nadzornih ukazov brez kakršne koli namestitve
    • Komunikacijski protokol KERN (KCP): KCP omogoča spraševanje in daljinsko upravljanje tehtnice prek zunanjih nadzornih naprav ali računalnika
    • Enotna, poenostavljena filozofija delovanja
    • Prosto programirljiva enota za tehtanje, npr. prikaz neposredno v dolžini niti g/m, teži papirja g/m² itd
    • Robustno ohišje iz tlačno litega aluminija zagotavlja stabilno stojalo, ščiti tehnologijo tehtanja in je neobčutljivo na vsakodnevno uporabo
    • Obročasto oblikovan ščitnik pred vlekom kot standard, tehtalna komora ∅×H 157×43 mm
    • Kazalnik nivoja in nivelirne noge za natančno izravnavo tehtnice so vključeni v standardno opremo
    • Vključena zanka za tehtanje pod tlemi
    • Zaščitni delovni pokrov je vključen v dobavo

    Lastnosti:

    • Velik zaslon LCD z osvetlitvijo, višina številk 21 mm
    • Dimenzije Tehtalna površina, nerjaveče jeklo, ∅ 106 mm
    • Gabaritne mere Š × G × V 180 × 310 × 85 mm (brez prepiha) / Š × G × V 180 × 310 × 130 mm (vključno s prepihom)
    • Neto teža približno 2,4 kg
    • Dovoljeno temperaturno območje okolice -10 °C/40 °C

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico