ABSOLUTE Digimatsko vgrajeno merilo, 300 mm, navpično

Št. art.: 572-303-10
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
Vrsta izdelka Vgradna pomična merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 572-303-10
EAN/GTIN 4946368128412
Številka proizvajalca 572-303-10
L-število L40020 21

Opis

Opis:

To vgrajeno merilo s kapacitivno skalo ABSOLUTE vam ponuja naslednje prednosti: Ničelna točka se nastavi enkrat in se do naslednje menjave baterije shrani kot absolutna ničelna točka Najvišja natančnost merjenja tudi pri največji hitrosti vožnje Velike številke olajšajo odčitavanje izmerjenih vrednosti.

Lastnosti:

Nastavitev ničle: Da
Merilno območje: 0 - 300
Vrednost koraka številk: 0,01 mm / 0,01 mm/0,0005″
Natančnost: 0,04 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
Masa: 230
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Ena baterija

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico