ABSOLUTE Digimatsko vgrajeno merilo, 300 mm/12″, vodoravno

Št. art.: 572-213-10
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Vgradna pomična merila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 572-213-10
EAN/GTIN 4946368128092
Številka proizvajalca 572-213-10
L-število L40010 13709

Opis

Opis:

ABSOLUTE Digitalno vgrajeno merilo Kapacitivno, elektronsko vgrajeno merilo z absolutno skalo Enkratna nastavitev ničelnega položaja, ki nato ostane absolutna ničelna točka do naslednje menjave baterije Najvišja natančnost merjenja tudi pri največji hitrosti premikanja Nezahtevno branje zaradi velikih številk na zaslonu Absolutni merilni sistem

Lastnosti:

Nastavitev ničle: Da
Prirastek številk: 0,01 mm ali 0,01 mm/0,0005″.
Natančnost: 0,04 mm/0,002″
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Ena baterija

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico