{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | INOX-žica | |
⌀ ščetke D1 | 125 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debelina ščetin | 0,5 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 12 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 29 mm | |
Posukanje | posukana v levo | |
Število kit | 20 | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Konične žične ščetke |
Številka izdelka | 571353 125XM14 | |
EAN/GTIN | 4067263906773 | |
Številka proizvajalca | 571353 125XM14 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Izbočena konična ščetka INOX-žica 0,50 mm 125XM14 mm
po ponudbi
Na zalogi
186 kosov na zalogi
22,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
398 kosov na zalogi
13,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število kit | 20 | |
Širina predela s ščetinami L1 | 12 | 12 |
Material obloge | INOX-žica | Jeklena žica |
Navoj M | M14 | M14 |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 | 12.500 |
Posukanje | posukana v levo | posukana v levo |
Vrsta izdelka | Konične žične ščetke | Konične žične ščetke |