{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Material obloge | Jeklena žica | |
⌀ ščetke D1 | 115 mm | |
Navoj M | M14 | |
Debelina ščetin | 0,5 mm | |
Širina predela s ščetinami L1 | 12 mm | |
Dolžina ščetin H1 | 24 mm | |
Posukanje | Izmenično posukanje | |
Število kit | 20 | |
Maksimalno število vrtljajev | 12.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Konične žične ščetke |
Številka izdelka | 571305 115XM14 | |
EAN/GTIN | 4017359370124 | |
Številka proizvajalca | 472257WZ |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Izbočena konična ščetka izmenično posukanje, jeklena žica 0,50 mm, ⌀ ščetke D1×navoj M: 115XM14mm
po ponudbi
Na zalogi
101 kosov na zalogi
24,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi
19,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
104 kosov na zalogi
14,75 €
11,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število kit | 20 | 20 | 20 |
Dolžina ščetin H1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Material obloge | Jeklena žica | INOX-žica | Jeklena žica |
Debelina ščetin | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
⌀ ščetke D1 | 115 mm | 115 mm | 115 mm |
Navoj M | M14 | M14 | M14 |
Vrsta izdelka | Konične žične ščetke | Konične žične ščetke | Konične žične ščetke |