Okrogla ščetka X-LOCK, jeklena žica 0,50 mm 125X-LOCK mm

Št. art.: 571201 125X-LOCK
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ ščetke D1×⌀ izvrtine d1/navoj M (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija X-LOCK
Material obloge Jeklena žica
⌀ ščetke D1 125 mm
Debelina ščetin 0,5 mm
Širina predela s ščetinami L1 12 mm
Dolžina ščetin H1 28 mm
Posukanje posukana v levo
Število kit 24
Maksimalno število vrtljajev 12.500 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 571201 125X-LOCK
EAN/GTIN 4007220118764
Številka proizvajalca 4007220118764

Opis

Izvedba:

Ravna krožna ščetka, gladka žica 0,50 mm, posukana in trdno vtisnjena v jekleno telo. Zelo agresivna ščetka z veliko odpornostjo proti obrabi.

Uporaba:

Posukana v levo, zanesljivo preprečuje predčasno odvijanje.
Za grobo ščetkanje, kot npr. odstranjevanje škaje, rje, žlindra, kosmatenje, čiščenje kovinskih delov, pa tudi za čiščenje opažnih desk.
S sistemom hitrega vpenjanja X-LOCK za hitro menjavo ščetk brez uporabe orodja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico