Digitalno globinsko merilo ABS IP67, čepni model, 0-200 mm,

Št. art.: 571-302-20
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
    Merilno orodje digital
    Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 571-302-20
    EAN/GTIN 4946368727233
    Številka proizvajalca 571-302-20
    L-število L40010 11965

    Opis

    Opis:

    Digitalno globinsko merilo IP67 vam ponuja naslednje prednosti: Odlična odpornost na vodo in prah, zato se lahko uporablja pri strojni obdelavi, kjer se uporablja hladilna tekočina Neposreden prikaz rezultatov meritev. S pritiskom na gumb za premik kompenzirajte širino kavlja (samo model s kavljem).

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Digitalni
    Merilno območje: 0 - 200
    Prirastek številk: 0,01 mm
    Natančnost: ±0,03 mm
    Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,02 mm
    Ponovljivost: 0,01 mm
    Zaslon: LCD, višina številk 9 mm
    Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
    Masa: 230
    Alarm nizke napetosti: Da
    Inč/metrični: metrični
    Obseg dobave: Dobavljeno v škatli, vključno z baterijo
    Napajanje: 1x baterija SR-44
    Življenjska doba baterije: približno 5 let

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico