Digitalno globinsko merilo ABS, IP67, palec/metrska mera, 0-8″/0-200 mm

Št. art.: 571-262-20
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 571-262-20
EAN/GTIN 4946368727172
Številka proizvajalca 571-262-20
L-število L40010 13165

Opis

Opis:

Digitalni globinomer z zaščito pred hladilno tekočino IP67 vam ponuja naslednje prednosti: Sistem ABSOLUTE za zanesljivo merjenje Kaljeni merilni mostiček in prirobljene površine za merjenje globine Odlična odpornost na vodo in prah (stopnja zaščite IP67), zato se lahko uporablja pri strojni obdelavi, kjer se uporablja hladilna tekočina. Izjemno odporen na hladilne tekočine in maziva.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 8
Prirastek številk: 0,005″/0,01 mm
Natančnost: ±0,02 mm/0,001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli, vključno z baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 5 let

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico