Opis:
Digitalni globinomer, odporen na hladilno tekočino IP67, vam ponuja naslednje prednosti: Sistem ABSOLUTE za zanesljivo merjenje Kaljeni merilni mostiček in prirobljene površine za merjenje globine Odlična odpornost na vodo in prah (stopnja zaščite IP67), zato se lahko uporablja pri strojni obdelavi, kjer se uporablja hladilna tekočina. Izjemno odporen na hladilne tekočine in maziva.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 6
Prirastek številk: 0,005″/0,01 mm
Natančnost: ±0,02 mm/0,001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,02 mm/0,001″.
Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Dobavljeno v škatli, vključno z baterijo
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 5 let