Digitalno globinsko merilo ABS, palec/metrsko, palec/metrsko, 0-18″/0-450 mm

Št. art.: 571-214-10
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
    Merilno orodje digital
    Vrsta izdelka Globinsko pomično merilo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 571-214-10
    EAN/GTIN 4946368377100
    Številka proizvajalca 571-214-10
    L-število L40010 8772

    Opis

    Opis:

    Standardni digitalni globinomer vam ponuja naslednje prednosti ABSOLUTNI sistem za zanesljivo merjenje Kaljeni merilni mostiček in prirobljene površine za merjenje globine Enostavno branje zaradi velike višine znakov na LCD-zaslonu Izjemna življenjska doba baterije

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Digitalni
    Merilno območje: 0 - 18
    Prirastek številk: 0,005″/0,01 mm
    Natančnost: ±0,05 mm/0,002″
    Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,05 mm/0,002″
    Zaslon: LCD, višina številk 9 mm (150, 200 300 mm), 10 mm (300 mm)
    Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
    Vklop/izklop: Da
    ABS / INC (INC NIČ): Da
    Alarm nizke napetosti: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Obseg dobave: Dobavljeno v škatli, vključno z baterijo
    Napajanje: 1x baterija SR-44
    Življenjska doba baterije: Približno 18000 ur (150/200 mm) Približno 20000 ur (>200 mm)

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico