Aluminijaste čeljusti 150 mm

Št. art.: 5704510
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
    Vrsta izdelka Čeljusti primeža

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5704510
    EAN/GTIN 4010886570456
    Številka proizvajalca 5704510
    L-število L60160 4638

    Opis

    Opis:

    Induktivno kaljene vpenjalne čeljusti

    Lastnosti:

    • Zasnova: Zaščitne čeljusti
    • Širina čeljusti [mm]: 150 mm
    • Material: Aluminij
    • 1000 V izoliran: brez
    • Na voljo je registracija REACH: brez
    • Certifikat VDE: brez

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico