Okrogla ščetka najlonske ščetine 0,50 mm 100X12 mm

Št. art.: 570335 100X12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
229 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material obloge Najlonske ščetine
⌀ ščetke D1 100 mm
Širina ščetke 12 mm
⌀ izvrtine d1 12 mm
Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na 20 mm
Debelina ščetin 0,5 mm
Dolžina ščetin H1 21 mm
Maksimalno število vrtljajev 8.000 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 570335 100X12
EAN/GTIN 4017359107775
Številka proizvajalca 320001

Opis

Izvedba:

Valovite najlonske ščetine brez dodatka brusnega sredstva.

Uporaba:

Na krožnih in tračnih žagah za čiščenje prostorov za odrezke in preprečevanje zavaritve materiala na rezilih.