Par rezervnih konic, ravnih, d 3,5 mm

Št. art.: 5701840
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
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
Vrsta izdelka Konica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5701840
EAN/GTIN 4010886570180
Številka proizvajalca 5701840
L-število L60160 2610

Opis

Opis:

Ravne konice črne, konice in zobati okov pocinkan Zobati okov preprečuje, da bi se noge klešč razširile prek dovoljenega delovnega območja Tako je zagotovljeno varno delo tudi v skritih montažnih položajih Blokirni zatič zamenljiv Odpiralna ročica, odporna na stiskanje, z vdolbenim ročajem, izolirana z rdečo izolacijo Natančno obdelana, kaljena v olju in kaljena Rezervni par konic na voljo

Lastnosti:

  • Material: kaljeno jeklo
  • Površina: pocinkano
  • Ø konice: 3,5 mm
  • 1000 V izoliran: brez
  • Izvedba brez iskrenja: brez
  • Na voljo je vzmet za odpiranje: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico