Krožna žična ščetka jeklena žica 0,30/0,35 mm 250X30 mm

Št. art.: 570100 250X30
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ ščetke D1 250 mm
Širina ščetke 25 mm
⌀ izvrtine d1 50,8 mm
Možnost povrtanja ⌀ izvrtine na 80 mm
⌀ reducirnega obroča 12/12,7/16/20/22,2/25,4/30 mm
Dolžina ščetin H1 50 mm
Maksimalno število vrtljajev 3.600 min-1
Vrsta izdelka Okrogla ščetka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 570100 250X30
EAN/GTIN 4017359079966
Številka proizvajalca 376162

Opis

Izvedba:

Trda valovita žica trdno vtisnjena v jekleno telo. Velika gostota žice, visoka natančnost krožnega teka in odpornost proti obrabi. Možnost prilagoditve na različne vpenjalne izvrtine s pomočjo zamenljivih reducirnih obročev (zajeti v obsegu dobave).
Izvrtina z dvojnim utorom za zagozdo.

Uporaba:

Za uporabo na brusnih ali polirnih strojih ali na strojih z upogljivo gredjo.
Za kosmatenje, čiščenje, odstranjevanje rje, škaje ipd.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ ščetke D1ךirina predela s ščetinami L1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico