CNGA 120412T IN23 Dvostranska, negativna, rombična 80-stopinjska keramična obračalna rezilna ploščica za obdelavo litega železa in kaljenega jekla

Št. art.: 5700419
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISCAR CERAMIC LINE
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 5700419
EAN/GTIN 7291075040197
Številka proizvajalca 5700419
L-število L24280 123

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk A, polmer vogala (RE) 1,2 mm, dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm, premer notranjega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 4,76 mm

Lastnosti:

  • Spanformer A..
  • Kotni polmer (RE) 1,2 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 12,9 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 4 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,16 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,76 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,2 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,05 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ISCAR CERAMIC LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico