Opis:
ABSOLUTE Digimatic-HDS naprava za merjenje in označevanje višine vam ponuja naslednje prednosti: ABSOLUTNA lestvica, po ponovnem vklopu ni treba ponovno nastavljati referenčnih točk in hitrost premikanja je neomejena. Veliko in gladko ročno kolo. Igla za vrezovanje s karbidno konico. Izhod digitalnih podatkov.
Lastnosti:
Prirastek številk: 0,01 mm
Ponovljivost: 0,01 mm
Lestvica: elektronska linearna lestvica ABSOLUTE
Zaslon: LCD, višina številk 10 mm
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Obseg dobave: Vključno z baterijo, iglo za pisanje in držalom
Življenjska doba baterije: približno 20000 ur