Digitalni merilnik višine ABS, 0-40″/1000 mm, palec/metrski

Št. art.: 570-248
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Merilno orodje digital
    Vrsta izdelka Višinski merilniki

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 570-248
    EAN/GTIN 4946368212814
    Številka proizvajalca 570-248
    L-število L40010 9659

    Opis

    Opis:

    Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS je naprava za merjenje in označevanje višine, ki vam ponuja naslednje prednosti: Vgrajena lestvica ABSOLUTE Natančna nastavitev za natančno pozicioniranje Pištola s karbidno konico Z ročnim kolesom za grobo in fino nastavitev (samo 570-3xx) Izhod podatkov.

    Lastnosti:

    Digitalno/analogno: Digitalni
    Merilno območje: 0 - 40
    Vrednost stopnjevanja: 0,0005″/0,01 mm
    Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,003″/±0,07 mm
    Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,07 mm/0,003″
    Lestvica: elektronska linearna lestvica ABSOLUTE
    Zaslon: LCD, 6-mestni
    Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
    Vklop/izklop: Da
    ABS / INC (INC NIČ): Da
    DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
    Alarm nizke napetosti: Da
    ± Preklapljanje: Da
    Inch/Metric: Inch/Metric
    Obseg dobave: Vključno z 1x baterijo, markerjem in držalom
    Napajanje: 1x baterija SR-44
    Življenjska doba baterije: Približno 5000 ur

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico