Digitalna naprava za merjenje in označevanje višine ABS, 200 mm, Digimatic

Št. art.: 570-227
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
Merilno orodje digital
Vrsta izdelka Višinski merilnik in zarisovalnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 570-227
EAN/GTIN 4946368374864
Številka proizvajalca 570-227
L-število L40010 3103

Opis

Opis:

Digimatic ABSOLUTE Digimatic-HDS je naprava za merjenje in označevanje višine, ki vam ponuja naslednje prednosti: Vgrajena lestvica ABSOLUTE Natančna nastavitev za natančno pozicioniranje Pištola s karbidno konico Z ročnim kolesom za grobo in fino nastavitev (samo 570-3xx) Izhod podatkov.

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 200
Prirastek številk: 0,01 mm
Natančnost: ±0,03 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev E MPE: ±0,03 mm
Natančna nastavitev: 4 mm
Mejna vrednost odstopanja meritev J MPE: ±0,03 mm
Življenjska doba baterije: Približno 5000 ur
Opombe: 2x PRESET
Lestvica: elektronska linearna lestvica ABSOLUTE
Zaslon: LCD, 6-mestni
Največ. Reakcijska hitrost: neomejeno mm/s
Vklop/izklop: Da
ABS / INC (INC NIČ): Da
DATA (izhod s kablom) / HOLD (prikazana vrednost): Da
Alarm nizke napetosti: Da
± Preklapljanje: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno z 1x baterijo, pisalom in objemko za pisalo
Napajanje: 1x baterija SR-44

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico