Začetni in blok ključi 14x17 mm

Št. art.: 57.14X17
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
Vrsta izdelka Vijačni ključ

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 57.14X17
EAN/GTIN 3148511133606
Številka proizvajalca 57.14X17
L-število L60130 5969

Opis

Opis:

  • Prednosti izdelka: Polmesečasta oblika omogoča uporabo matic, ki jih z običajnimi orodji ni mogoče doseči
  • Glava z dvanajststranskim profilom OGV® za zmogljivo in nežno zategovanje matic
  • Kromirana, satenirana površina.

Lastnosti:

  • A [mm]: 14X17
  • B x B1 [mm]: 22,0 x 25,0
  • E x E1 [mm]: 8,1 x 9,2
  • E3 [mm]: 13,3
  • V x H1 [mm]: 54,5 x 66,0
  • Š [mm]: 184
  • L [mm]: 191
  • [g]: 180

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico