Začetni in blok ključi 14x16 mm

Št. art.: 57.14X16
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
    Vrsta izdelka Vijačni ključ

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 57.14X16
    EAN/GTIN 3148511133200
    Številka proizvajalca 57.14X16
    L-število L60130 5968

    Opis

    Opis:

    • Prednosti izdelka: Polmesečasta oblika omogoča uporabo matic, ki jih z običajnimi orodji ni mogoče doseči
    • Glava z dvanajststranskim profilom OGV® za zmogljivo in nežno zategovanje matic
    • Kromirana, satenirana površina.

    Lastnosti:

    • A [mm]: 14X16
    • B x B1 [mm]: 22,0 x 25,0
    • E x E1 [mm]: 8,1 x 9,2
    • E3 [mm]: 13,3
    • V x H1 [mm]: 54,5 x 66,0
    • Š [mm]: 184
    • L [mm]: 191
    • [g]: 180

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico