Palica za ostrenje diamantnih rezalnih plošč

Št. art.: 569780
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
29 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 320 mm
Širina 55 mm
Višina 25 mm
Vrsta izdelka Kamen za ostrenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 569780
EAN/GTIN 9003174973225
Številka proizvajalca 497322

Opis

Uporaba:

Ozke plošče suho obrusite s palico za ostrenje. Štrleči, topi diamanti se odlomijo, novi ostri diamanti pa se sprostijo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico