Diamantna rezalna plošča PREMIUM*** Mauerschlitzer, ⌀ plošče: 125mm

Št. art.: 569770 125
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: D
  • za material: Kamen
  • Opis oblike: ravne
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
za material Kamen
Oblika 41
Opis oblike ravne
⌀ plošče 125 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
Pogonski stroj Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 12.200 min-1
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 569770 125
EAN/GTIN 9003175980086
Številka proizvajalca 598008

Opis

Izvedba:

Diamantne rezalne plošče za suho in mokro rezanje. Izvrtina ⌀ 22,23 mm.
  • Kratek čas rezanja zaradi diamantov z dobrimi rezalnimi lastnostmi.
  • Ekstremno dolga življenjska doba, malo zamenjav rezalnih plošč.
  • Premer plošče ostaja enak, zaradi tega je tudi globina reza zmeraj enaka.
  • Zmanjšana obremenitev s prahom, saj ni obrabe plošče.

Plošča za zarezovanje utorov v zid, varna pred pregrevanjem; uporaba vedno v paru.

Uporaba:

Za rezanje vseh vrst običajnih gradbenih materialov, kot so beton (tudi armiran), opeka, naravni kamen, keramične ploščice, keramika, jeklo ipd.

Material:

Optimizirano za: beton, opeko, porobeton.

Opomba:

  • Diamantna obloga je tovarniško naostrena. Obvezno upoštevajte smer vrtenja!
  • Druge diamantne rezalne plošče po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico