Diamantna rezalna plošča PREMIUM*** Fliesen 115 mm

Št. art.: 569750 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: D
  • za material: Kamen
  • Opis oblike: ravna
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • maksimalna obodna hitrost: 80

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
za material Kamen
Oblika 41
Opis oblike ravna
⌀ plošče 115 mm
Debelina plošče 1,2 mm
⌀ izvrtine 22,23 mm
Višina brusne obloge 10 mm
Pogonski stroj Kotni brusilniki
maksimalna obodna hitrost 80 m/s
Maksimalno število vrtljajev 13.300 min-1
Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 569750 115
EAN/GTIN 9003176395599
Številka proizvajalca 639559

Opis

Izvedba:

Diamantne rezalne plošče za suho in mokro rezanje. Izvrtina ⌀ 22,23 mm.
  • Kratek čas rezanja zaradi diamantov z dobrimi rezalnimi lastnostmi.
  • Ekstremno dolga življenjska doba, malo zamenjav rezalnih plošč.
  • Premer plošče ostaja enak, zaradi tega je tudi globina reza zmeraj enaka.
  • Zmanjšana obremenitev s prahom, saj ni obrabe plošče.

Rezalna plošča za keramične ploščice z neprekinjenim rezalnim robom, širina plošče 1,2 mm, zelo učinkovita, višina nanosa 10 mm. Specialno za keramične ploščice in granitne plošče.
Rezalna plošča za keramične ploščice z neprekinjenim rezalnim robom, širina plošče 1,2 mm, (⌀ 115), zelo učinkovita, višina nanosa 10 mm. Specialno za keramične ploščice in granitne plošče.

Uporaba:

Za rezanje vseh vrst običajnih gradbenih materialov, kot so beton (tudi armiran), opeka, naravni kamen, keramične ploščice, keramika, jeklo ipd.

Material:

Optimizirano za: keramične ploščice, fine kamnine, porcelan.

Opomba:

  • Diamantna obloga je tovarniško naostrena. Obvezno upoštevajte smer vrtenja!
  • Druge diamantne rezalne plošče po ponudbi.