TNHF 1204AN-3W IC910 Dvostranske obračalne rezilne ploščice za čelno rezkanje za obdelavo litega železa Uporaba pretežno v avtomobilski industriji

Št. art.: 5696097
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5696097
EAN/GTIN 7291075183627
Številka proizvajalca 5696097
L-število L24170 66

Opis

Opis:

WSP za rezkanje, dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,73 mm, debelina rezalnega vložka (s) 4,75 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,4 mm
  • Smer (ROČNO) nevtralno
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,73 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4,75 mm
  • Število rezalnih robov 3

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico