Kompaktna plošča za odstranjevanje zarobka (SiC) 175X25X32 mm

Št. art.: 568733 175X25X32
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče × širina × ⌀ izvrtine (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • ⌀ izvrtine: 32

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Stopnja preciznosti fina
Stopnja trdote posebej trda
⌀ plošče 175 mm
Širina 25 mm
⌀ izvrtine 32 mm
Izvedba 9S fine
Vrsta izdelka Kompaktna brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 568733 175X25X32
EAN/GTIN 4045197977458
Številka proizvajalca 568733 175X25X32

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Kompaktne brusne plošče iz brusne koprene ustvarijo ponovljivo zaključno obdelano površino, saj stalno učinkujejo nova brusna zrna. Nobenih sprememb geometrije obdelovanca, nobenih sledi brušenja, dolga življenjska doba.

Uporaba:

Na stacionarnih brusnih strojih ali ročnih brusnih strojih z vpenjalnim trnom art. 556380 vel. 1−2 in reducirno prirobnico art. 568782. Primeren poravnač brusnih plošč art. 568785.
Plošča za posnemanje zarobka iz navite vlaknate koprene. Za odstranjevanje večjih zarobkov na iztisnjenih delih, za zaokrožanje votlih vratov in robov brez ustvarjanja sekundarnih grebenov.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico