Mini brusni obroč ⌀ 90 × 100 mm, SC-BF, Primerjava zrnatosti: 100

Št. art.: 568561 100
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    18,18 € / kos
  • od 5 kos
    15,15 € / kos
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerjava zrnatosti 100
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ brusnega traku 90 mm
Širina brusnega traku 100 mm
Dolžina brusnega traku 289 mm
Oznaka proizvajalca SC-BF
Izvedba A coarse
Barva rjava
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 568561 100
EAN/GTIN 4001895524561
Številka proizvajalca 7100219069
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Laki
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mini brusni obroči ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Mini brusni obroči iz brusne koprene za poenotenje, satiniranje in zaključno obdelavo.
S podlogo za lažjo namestitev na vseh vpenjalnih valjih.

Uporaba:

S stroji za brušenje površin in stroji za satiniranje, vpenjanje z vpenjalnim valjem art. 568570568577 (⌀ izvrtine 19 mm). Maksimalno število vrtljajev: 5000 min−1.