Mini brusni obroč ⌀ 100 × 100 mm, 237AA, Zrnatost: 180

Št. art.: 568538 180
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    5,04 € / kos
  • od 10 kos
    4,20 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
157 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: A
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Kratica za brusno sredstvo A
Zrnatost 180
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ brusnega traku 100 mm
Širina brusnega traku 100 mm
Dolžina brusnega traku 320 mm
Oznaka proizvajalca 237AA
3M-oznaka zrnatosti A100
Vrsta izdelka Brusni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 568538 180
EAN/GTIN 8718734418696

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Laki
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Mini brusni obroči ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Fina struktura s piramidno površino zagotavlja najboljšo zaključno obdelavo pri najdaljši življenjski dobi. Posebej primerni za vmesno brušenje pločevine iz plemenitega jekla.

Uporaba:

S stroji za brušenje površin in stroji za satiniranje, vpenjanje z vpenjalnim valjem art. 568570568577 (⌀ izvrtine 19 mm). Maksimalno število vrtljajev: 5000 min−1.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico